› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D380 DYN.WHITE L.12W IP65 P.NAT

Cod. Rexel L116228
Cod. Produttore 16228
Cod. EAN 8033913469420

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Bianco dinamico
  • Uso: Interno/esterno
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Commerciale/industriale
  • Serie: OH D380
  • Resistenza: Polvere e spruzzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'affidabilità della lampada OH D380 DYN.WHITE L.12W, un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è ideale per applicazioni interne ed esterne, garantendo resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua. La potenza di 12W offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per spazi commerciali, industriali o residenziali. La finitura bianca dinamica non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Progettata per un'installazione semplice e veloce, questa lampada è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione. Con la sua tecnologia avanzata, rappresenta un passo avanti nell'illuminazione moderna.
OH D380 DYN.WHITE L.12W IP65 P.NAT