› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D280 TESATA MONOSYSTEM L8W

Cod. Rexel L112140
Cod. Produttore 12140
Cod. EAN 8033913449231

Informazioni principali

  • Tipo: OH D280 TESATA
  • Sistema: MONOSYSTEM
  • Modello: L8W
  • Serie: L112140
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Ergonomica
  • Durata: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L112140 è un interruttore OH D280 TESATA MONOSYSTEM L8W, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo interruttore offre un'eccezionale versatilità e affidabilità, rendendolo ideale per l'uso in vari ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'utilizzo. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, l'interruttore è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione efficiente e sicura. Il modello L112140 è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e prestazioni affidabili nel tempo. La sua funzionalità di commutazione è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi operativi. Questo interruttore rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un prodotto di alta qualità nel settore degli impianti elettrici.
OH D280 TESATA MONOSYSTEM L8W