› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D280 SOSP.LED W PL.N.

Cod. Rexel L112135
Cod. Produttore 12135
Cod. EAN 8033913444137

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto a sospensione
  • Tecnologia: Illuminazione LED
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Elegante e moderno
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: L112135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il nostro innovativo supporto a sospensione per illuminazione a LED, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua finitura elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Grazie alla sua versatilità, questo supporto è adatto a diverse configurazioni di montaggio, permettendo di adattarsi facilmente alle esigenze specifiche di ogni progetto. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design, per un'illuminazione che fa la differenza.
OH D280 SOSP.LED W PL.N.