› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D280 SOSP LED 8W PL.NAT OUT

Cod. Rexel L116113
Cod. Produttore 16113
Cod. EAN 8033913444397

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tipo LED: PL.NAT
  • Applicazione: Sospensione
  • Serie: OH D280
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore luce: Naturale
  • Design: Integrato
  • Uso: Outdoor

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D280 SOSP LED 8W PL.NAT OUTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D280 SOSP LED 8W PL.NAT OUT