› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OH D280 SOSP.IP65 E27 30W PL.NAT.

Cod. Rexel L116180
Cod. Produttore 16180
Cod. EAN 8033913444502

Informazioni principali

  • Tipo: SOSPENSIONE
  • Grado protezione: IP65
  • Attacco lampadina: E27
  • Potenza max: 30W
  • Colore luce: PL.NAT.
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OH D280 SOSP.IP65 E27 30W PL.NAT.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OH D280 SOSP.IP65 E27 30W PL.NAT.