›

OH D280 PLAF.LED W PL.N.

Cod. Rexel L112131
Cod. Produttore 12131
Cod. EAN 8033913444090

Informazioni principali

  • Modello: OH D280
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Montaggio: A soffitto
  • Illuminazione: Uniforme e di qualità
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Interni
  • Serie: L112131

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plafoniera LED modello OH D280 caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per l'illuminazione di ambienti interni. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, grazie alla tecnologia LED che assicura efficienza energetica e lunga durata. La plafoniera è progettata per un facile montaggio a soffitto e si adatta perfettamente a diversi contesti domestici e professionali, offrendo una soluzione luminosa moderna e affidabile.
OH D280 PLAF.LED W PL.N.