Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26904
Cod. Produttore
A9N26904
Cod. EAN
3606486351789

Informazioni di prodotto

OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario Acti9 OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi, 100mA to 6A, connessione dal basso

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

tensione di commutazione nominale

0.1 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza in unità di suddivisione

0.5

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

240 V

Produttore

Contatto ausiliario Acti9 OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi, 100mA to 6A, connessione dal basso

()