›

OD2-P120W60C0 OPT

Cod. Rexel SK6036631
Cod. Produttore 6036631

Informazioni principali

  • Serie: OD2
  • Tensione nominale: 120V
  • Larghezza: 60 mm
  • Potenza: 120 W
  • Tipo: Componente elettrico
  • Applicazione: Installazioni tecniche
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La descrizione dettagliata del prodotto OD2-P120W60C0 non è stata fornita direttamente nel materiale disponibile. Tuttavia, basandosi sul codice e sulle informazioni fornite, si tratta di un componente elettrico specifico, probabilmente destinato a installazioni o applicazioni tecniche. Senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche, materiali o funzionalità, non è possibile elaborare una descrizione promozionale completa e accurata. Se disponibili, ulteriori dati tecnici permetterebbero di valorizzare meglio gli aspetti distintivi del prodotto.
OD2-P120W60C0 OPT