›

OD1-B100C50I25

Cod. Rexel SK6050528
Cod. Produttore 6050528

Informazioni principali

  • Serie: OD1
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: B
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Corrente differenziale: 50 mA
  • Protezione: 25 A
  • Montaggio: Guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale modulare progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuisce a prevenire rischi di folgorazione e incendi. La sua struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, rendendolo adatto sia per impianti civili che industriali. Questo dispositivo è essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza elettrica, garantendo un funzionamento efficiente e continuo degli impianti.
OD1-B100C50I25