› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Occhiello tirante ottone per sonda poliestere crimpare carico rottura 140 kg impianti elettrici

Cod. Rexel 2U601/17
Cod. Produttore 601/17
Cod. EAN 8024818007480

Informazioni principali

  • Descrizione: Occhiello tirante
  • Materiale: Ottone
  • Uso: Per sonda in poliestere
  • Applicazione: Da crimpare sul filo
  • Carico rottura: 140 kg circa
  • Serie: 2U601/17

Descrizione del prodotto

Occhiello tirante in metallo, progettato per garantire resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura per il modello 167. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per utilizzi in impianti elettrici dove è richiesta precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: Occhiello tirante in ottone per sonda in poliestere art. 167. Da crimpare direttamente sul filo. Carico di rottura: 140 kg circa.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Accessorio

Parte di ricambio

Occhiello tirante ottone per sonda poliestere crimpare carico rottura 140 kg impianti elettrici