› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Occhiello tirante lungo M4 ottone resistente per impiantistica civile sonde Canfor nylon Perlon fibra vetro poliestere

Cod. Rexel 2U601/07
Cod. Produttore 601/07
Cod. EAN 8024818006926

Informazioni principali

  • Tipo: Occhiello tirante lungo
  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: M4
  • Compatibile con: Sonde Canfor
  • Adatto per: Nylon, Perlon®, fibra vetro
  • Serie: 149/B - 154 - 161 - 163
  • Uso: Impiantistica civile
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Occhiello tirante lungo M4 realizzato in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per facilitare il fissaggio e la tensione di cavi e componenti, si adatta perfettamente a installazioni che richiedono precisione e robustezza. La sua struttura ottimizzata assicura una tenuta sicura, ideale per utilizzi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Occhiello tirante lungo in ottone con filettatura M4 adatto per poter essere utilizzato su tutte le sonde Canfor per impiantistica civile: nylon, Perlon®, fibra di vetro, poliestere. Adatto per sonde: 149/B - 154 - 161 - 163 - 167C - 172B - 176

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Accessorio

Parte di ricambio

Occhiello tirante lungo M4 ottone resistente per impiantistica civile sonde Canfor nylon Perlon fibra vetro poliestere