› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Occhiello tiracavo M5 diametro 6 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700241
Cod. Produttore BIZ700241
Cod. EAN 3700420302230

Informazioni principali

  • Diametro occhiello: 6 mm
  • Filettatura: M5
  • Compatibile con cavi fino a: 1,5 mm²
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni imballo singolo: 14,5x8,5x0,6 cm
  • Peso netto unitario: 0,002 kg
  • Confezione da: 50 pezzi
  • Serie: BIZ 700

Descrizione del prodotto

Occhiello standard M5 con diametro di 6 mm, realizzato in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per garantire una connessione stabile e duratura, è compatibile con diversi prodotti della gamma BIZ, offrendo versatilità e facilità di installazione. Le dimensioni compatte e la qualità costruttiva lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Occhiello tiracavo M5 Ø 6 mm ideale per qualsiasi sonda lunga 35 m max. Consente di far passare cavi in una sezione di 1,5 mm².

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Occhiello tiracavo M5 diametro 6 mm per impianti elettrici
€ 7,73 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info