› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Occhiello tiracavo M5 Ø8 mm per cavi 2,5 mm² impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ700242
Cod. Produttore BIZ700242
Cod. EAN 3700420302247

Informazioni principali

  • Diametro occhiello: 8 mm
  • Filettatura: M5
  • Adatto a cavi fino a: 2,5 mm²
  • Materiale: Metallo resistente
  • Compatibile con prodotti: BIZ 700 235, 259
  • Confezione: 50 pezzi per cartone
  • Peso netto unitario: 4 g
  • Serie: BIZ 700 242

Descrizione del prodotto

Occhiello standard M5 con diametro di 8 mm, progettato per fissare in modo sicuro cavi e fili. Questo componente è caratterizzato da dimensioni compatte e leggerezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e preciso. La sua struttura permette un collegamento stabile, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici. Il prodotto è confezionato in busta di plastica semplice, garantendo protezione durante il trasporto e la conservazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Occhiello tiracavo M5 Ø 8 mm ideale per qualsiasi sonda lunga 35 m max. Consente di far passare cavi in una sezione di 2,5 mm².

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Occhiello tiracavo M5 Ø8 mm per cavi 2,5 mm² impianti elettrici
€ 7,73 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info