Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731656
Cod. Produttore
BIZ731656

Informazioni di prodotto

  • Serie: RUSH
  • Protezione UV: 5-3.1 (fumé)
  • Materiale lente: Policarbonato 2,2 mm
  • Trattamento: Antigraffio e antiappannamento
  • Resistenza meccanica: FT
  • Peso: 26 g
  • Naso: Regolabile antiscivolo
  • Aste: Co-iniettate ultra flessibili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Occhiali protettivi con lente in policarbonato da 2,2 mm di spessore e profilo 9, caratterizzati da un design panoramico e sportivo. Le aste sono realizzate in policarbonato co-iniettato con gomma termoplastica per garantire flessibilità e comfort, con una treccia in nylon regolabile e schiuma elastomerica per una calzata sicura. Offrono protezione superiore contro le proiezioni di particelle solide, con trattamento antiriflesso, antiappannamento e protezione UV specifica per ogni tipologia di lente (trasparente, fumé e Copper). Il naso regolabile antiscivolo assicura una perfetta tenuta, mentre il monoblocco ottico garantisce un’ampia visuale. Questi occhiali rispettano la normativa EN 166 per la sicurezza e sono ideali per ambienti di lavoro che richiedono alta protezione e comfort. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Occhiali protettivi Rush con contorno affumicato, ponticello-portanasello antiscivolo regolabile e aste co-iniettate incredibilmente elastiche. Dispongono di filtro UV e di un trattamento al platino. Antigraffio e antischizzi di prodotti chimici.

Misura

Universale

adatto a occhiali correttivi

materiale delle lenti

Policarbonato

antigraffio

antiappannamento

colore delle lenti

Grigio

materiale del telaio

Plastica

colore del telaio

Multicolore

Serie

RUSH

Produttore

Occhiali protettivi Rush ruggine grigio ergonomici UV lavoro

€ 17,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info