›

OBJEKTIV TW20

Cod. Rexel SK2016349
Cod. Produttore 2016349

Informazioni principali

  • Serie: TW20
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Materiale: selezionato per robustezza
  • Installazione: facile e versatile
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SK2016349 è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e qualità. Con il nome OBJECTIVE TW20, si distingue per la sua robustezza e l'efficienza nelle prestazioni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Questo materiale elettrico è progettato per integrarsi facilmente in diversi impianti, offrendo versatilità e facilità di installazione. La sua costruzione solida e i materiali selezionati assicurano un funzionamento stabile, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico.
OBJEKTIV TW20