Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          O.R. PMXX (1X2X0,34)CCST

          Te.Co. S.p.A. - Cavi Speciali & Componenti Industriali | Rexel TECO CAVI SPECIALI
          Cod. Rexel CS19195
          Cod. Produttore 19195
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          O.R. PMXX (1X2X0,34)CCST

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          O.R. PMXX (1X2X0,34)CCST
          CS19195 TECO CAVI SPECIALI
          € 0 x 1 m
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          m
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili TECO CAVI SPECIALI

          CAVO TFX  5G 1,5  NER.NUM.  GRIGIO
          TECO CAVI SPECIALI

          CAVO TFX 5G 1,5 NER.NUM. GRIGIO

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: 5Q7566
          Cod. Produttore: TQ7566
          Cod. EAN:
          CAVO FRX 25G 1,5 NE.NUM.+G/V NERO
          Cavi per catena
          TECO CAVI SPECIALI

          CAVO FRX 25G 1,5 NE.NUM.+G/V NERO

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: TQ14091
          Cod. Produttore: 14091
          Cod. EAN:
          CAVO FRX 18G 1,5 NE.NUM.+G/V NERO
          Cavi per catena
          TECO CAVI SPECIALI

          CAVO FRX 18G 1,5 NE.NUM.+G/V NERO

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: TQ14088
          Cod. Produttore: 14088
          Cod. EAN:
          CAVO 3/0 AWG MTW/-07/RU/CSA NERO
          TECO CAVI SPECIALI

          CAVO 3/0 AWG MTW/-07/RU/CSA NERO

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: TQ38150
          Cod. Produttore: 38150
          Cod. EAN:
          CAVO 18 AWG MTW/H05/RU/CSA BLU5010
          TECO CAVI SPECIALI

          CAVO 18 AWG MTW/H05/RU/CSA BLU5010

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: TQ37467M
          Cod. Produttore: 37467M
          Cod. EAN:
          CAVO 12 AWG MTW/H07/RU/CSA BLU 5010
          TECO CAVI SPECIALI

          CAVO 12 AWG MTW/H07/RU/CSA BLU 5010

          € 0 x 1 m
          Cod. Rexel: TQ38076M
          Cod. Produttore: 38076M
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/o-r-pmxx-1x2x0-34-ccst-1376887 19195 0,0000 O.R. PMXX (1X2X0,34)CCST https://rexel.it/Content/images/default-ico.png TECO CAVI SPECIALI

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00