Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
JFNF040.930S/02
Cod. Produttore
NF040.930S/02

Informazioni di prodotto

Lampada NYX FRAME FISSO T TF80F, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte (110x130 mm) per un montaggio semplice e veloce
  • Design fisso che facilita l’installazione senza regolazioni complesse
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione brillante con potenze da 17W a 24,3W per ambienti interni
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi
  • Estetica moderna che si integra in ogni contesto abitativo
Il prodotto JFNF040.930S/02 è una lampada NYX progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 17W e 24,3W, offre un'illuminazione brillante, ideale per ambienti interni. Le dimensioni compatte di 130 mm in altezza e 110 mm in larghezza la rendono versatile e facilmente adattabile a diversi spazi. La sua classificazione IP20 garantisce una protezione adeguata, rendendola adatta per l'uso in ambienti asciutti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua estetica moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Descrizione del produttore: Il prodotto JFNF040.930S/02 è una lampada NYX progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 17W e 24,3W, offre un'illuminazione brillante, ideale per ambienti interni. Le dimensioni compatte di 130 mm in altezza e 110 mm in larghezza la rendono versatile e facilmente adattabile a diversi spazi. La sua classificazione IP20 garantisce una protezione adeguata, rendendola adatta per l'uso in ambienti asciutti. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua estetica moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile.

Produttore

Lampada NYX fissa IP20 17-24,3W dimensioni compatte 110x130mm per interni