Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
JFNF040.930S/01
Cod. Produttore
NF040.930S/01

Informazioni di prodotto

Il JFNF040.930S/01 offre soluzioni di illuminazione efficienti e affidabili per ambienti interni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Compatibilità con diversi ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con potenze di 17W e 24,3W
  • Risparmio energetico garantito
  • Adatto a uffici, negozi e spazi commerciali
Il JFNF040.930S/01 è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di vari ambienti. Con un'altezza di 130 mm e una larghezza di 110 mm, questo dispositivo offre un'illuminazione efficiente con potenze di 17W e 24,3W, garantendo un'illuminazione adeguata per ogni situazione. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per ambienti interni, proteggendolo da polvere e corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, il JFNF040.930S/01 si distingue per la sua durata e resistenza. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di lunga durata, rendendolo perfetto per uffici, negozi e spazi commerciali. La sua progettazione attenta assicura un'installazione semplice e un funzionamento senza problemi. Descrizione del produttore: Il JFNF040.930S/01 è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di vari ambienti. Con un'altezza di 130 mm e una larghezza di 110 mm, questo dispositivo offre un'illuminazione efficiente con potenze di 17W e 24,3W, garantendo un'illuminazione adeguata per ogni situazione. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per ambienti interni, proteggendolo da polvere e corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, il JFNF040.930S/01 si distingue per la sua durata e resistenza. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di lunga durata, rendendolo perfetto per uffici, negozi e spazi commerciali. La sua progettazione attenta assicura un'installazione semplice e un funzionamento senza problemi.

Produttore

Apparecchio illuminazione interno IP20 17W-24,3W compatto per uffici e negozi