›

NUTENSTEIN -

Cod. Rexel SK2030600
Cod. Produttore 2030600

Informazioni principali

  • Descrizione: SLOT NUT SET
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Facile e adattabile
  • Serie: SK2030600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di dadi a slitta progettato per applicazioni elettriche, ideale per fissaggi sicuri e affidabili in strutture metalliche e componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nel tempo, offre facilità di montaggio e adattabilità a diverse configurazioni di installazione. Questo set è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e pratiche nel campo dell'installazione elettrica.
NUTENSTEIN -