› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NUOVO DRIVER ON/OFF X EDITH 100W

Cod. Rexel L199093
Cod. Produttore 99093
Cod. EAN 8056534534223

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo prodotto: Driver LED
  • Applicazione: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Integrata
  • Serie: EDITH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NUOVO DRIVER ON/OFF X EDITH 30WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NUOVO DRIVER ON/OFF X EDITH 100W