›

NTC10K Sonda termoresistenza semiconduttore 2 fili cavo doppio isolamento IP68 temperatura

Cod. Rexel VEVE123600
Cod. Produttore VE123600
Cod. EAN 8007951119050

Informazioni principali

  • Tipo sensore: NTC 10 kΩ a 25°C
  • Campo lavoro: 50 ÷ 110 °C
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo cavo: Gomma termoplastica
  • Diametro sonda: 5 mm
  • Lunghezza sonda: 20 mm
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Serie: NTC C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore a semiconduttore ntc a 2 fili per la rilevazione della temperatura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

1,5 m

lunghezza della sonda

20 mm

intervallo di misura

-50 ... 110 °C

NTC10K Sonda termoresistenza semiconduttore 2 fili cavo doppio isolamento IP68 temperatura