›

NTC Sonda 10K a Bracciale IP67 Sensore Temperatura Esterno Tubature

Cod. Rexel VEVE124400
Cod. Produttore VE124400
Cod. EAN 8007951119067

Informazioni principali

  • Tipo sensore: NTC semiconduttore 10 kΩ
  • Campo lavoro: -50 ÷ 120 °C
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo cavo: Gomma termoplastica
  • Diametro sonda: 6 mm
  • Lunghezza sonda: 20 mm
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Serie: NTC BC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore a semiconduttore ntc a 2 fili per la rilevazione della temperatura. Particolarmente adatta per la misura della temperatura esterna alle tubature.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

1,5 m

lunghezza della sonda

20 mm

intervallo di misura

-50 ... 120 °C

NTC Sonda 10K a Bracciale IP67 Sensore Temperatura Esterno Tubature