›

NTC Sonda Temperatura -40/110°C Cavo 3 Metri Sensore Semiconduttore 2 Fili

Cod. Rexel VEVE152500
Cod. Produttore VE152500
Cod. EAN 8007951119227

Informazioni principali

  • Tipo sensore: NTC semiconduttore
  • Campo lavoro: -40 ÷ 110 °C
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale capsula: Acciaio inox AISI 304
  • Dimensione diametro: 6 mm
  • Lunghezza sonda: 40 mm
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Serie: NTC 3MT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termoresistenza con sensore a semiconduttore ntc a 2 fili per la rilevazione della temperatura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

40 mm

intervallo di misura

-40 ... 110 °C

NTC Sonda Temperatura -40/110°C Cavo 3 Metri Sensore Semiconduttore 2 Fili