›

NSSHOU-J 4G50

Cod. Rexel RR16005323/500
Cod. Produttore 16005323/500
Cod. EAN 4044774650845

Informazioni principali

  • Serie: NSSHOU-J
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 4G50 mm²
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: elevata efficienza
  • Tipo: cavo elettrico
  • Durata: affidabile e duratura
  • Versatilità: professionisti e appassionati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR16005323/500, un prodotto della famiglia NSSHOU-J 4G50, perfetto per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre prestazioni affidabili e durature. Grazie al suo design innovativo, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il RR16005323/500 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Gomma

peso

3700 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

50 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

245 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

196 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSSHOU-J 4G50