›

NSSHOU-J 4G1,5

Cod. Rexel RR16005243/50
Cod. Produttore 16005243/50
Cod. EAN 4044774650630

Informazioni principali

  • Tipo: NSSHOU-J
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: uso elettrico generale
  • Protezione: robustezza elevata
  • Serie: RR16005243/50
  • Affidabilità: massima sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSSHOU-J 4G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia, assicurando massima affidabilità e sicurezza. Scegli il cavo NSSHOU-J per un'esperienza elettrica superiore.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Gomma

peso

230 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

1,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSSHOU-J 4G1,5