›

NSHXAFO 1,8/3KV 1X95 BK

Cod. Rexel RR3022683
Cod. Produttore 3022683
Cod. EAN 4044773106411

Informazioni principali

  • Tipo: NSHXAFO
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 1x95 mm²
  • Colore: Nero
  • Resistenza agenti esterni: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Serie: RR3022683

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo NSHXAFO 1,8/3KV 1X95 BK è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con un conduttore di materiale selezionato e una classe specifica per assicurare prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1,8/3 kV. La sua struttura robusta e il rivestimento nero lo rendono resistente agli agenti esterni, assicurando durata nel tempo e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo è adatto per trasmissioni di potenza in contesti industriali e civili, offrendo un equilibrio perfetto tra efficienza elettrica e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSHXAFO 1,8/3KV 1X95 BK