›

NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK

Cod. Rexel RR3022676/100
Cod. Produttore 3022676/100
Cod. EAN 4044774653143

Informazioni principali

  • Tipo: NSHXAFO
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione: 1X6 mm²
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Serie: RR3022676/100
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR3022676/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una tensione di 1,8/3KV e una sezione di 1X6, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione in materiale resistente assicura una lunga durata, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti, il RR3022676/100 è un'ottima scelta per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK