›

NSHXAFO 1,8/3KV 1X4 BK

Cod. Rexel RR3022675
Cod. Produttore 3022675
Cod. EAN 4044773106763

Informazioni principali

  • Tipo: NSHXAFO
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Colore: nero
  • Isolamento: robusto
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Protezione: agenti esterni
  • Serie: RR3022675

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo NSHXAFO 1,8/3KV 1X4 BK è un componente elettrico progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un isolamento robusto e una tensione nominale di 1,8/3 kV, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. La sezione conduttore da 4 mm² offre una buona capacità di trasporto della corrente, mentre il rivestimento nero assicura protezione e durabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, dove è richiesta una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSHXAFO 1,8/3KV 1X4 BK