›

NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK

Cod. Rexel RR3022674
Cod. Produttore 3022674
Cod. EAN 4044773106770

Informazioni principali

  • Serie: NSHXAFO
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Colore rivestimento: nero
  • Isolamento: elevate prestazioni
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: contro agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSHXAFO con tensione nominale di 1,8/3 kV, sezione conduttore 1x2,5 mm² e rivestimento di colore nero. Progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente ad alta tensione. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK