›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X95

Cod. Rexel RR1600310/50
Cod. Produttore 1600310/50
Cod. EAN 4044775110096

Informazioni principali

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3KV
  • Sezione conduttore: 95 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Isolamento: Elevate prestazioni
  • Robustezza: Adatto a impianti
  • Applicazione: Trasmissione energia
  • Serie: RR1600310/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU 1,8/3KV con sezione conduttore di 95 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e resistenza elettrica. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, adatti per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella trasmissione dell’energia elettrica. Ideale per impianti che necessitano di cavi robusti e duraturi in ambienti con specifiche esigenze di tensione fino a 3 kV.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X95