›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X4

Cod. Rexel RR1600302
Cod. Produttore 1600302
Cod. EAN 4044773091113

Informazioni principali

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Durata: lunga
  • Serie: RR1600302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con tensione nominale di 1,8/3 kV e sezione conduttore di 4 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e affidabile. La sua costruzione assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X4