›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X25

Cod. Rexel RR1600306
Cod. Produttore 1600306
Cod. EAN 4044773090963

Informazioni principali

  • Isolamento: 1,8/3KV
  • Sezione cavo: 1X25 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Ambienti critici
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: NSGAFOU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il NSGAFOU 1,8/3KV 1X25 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, questo cavo offre una capacità di isolamento di 1,8/3KV, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni. Con un design pensato per la massima efficienza, il NSGAFOU rappresenta una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X25