›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5

Cod. Rexel RR1600301/100
Cod. Produttore 1600301/100
Cod. EAN 4044774649825

Informazioni principali

  • Sezione: 1X2,5 mm²
  • Tensione nominale: 1,8/3KV
  • Tipo cavo: NSGAFOU
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Conduzione: elettrica eccellente
  • Serie: RR1600301/100
  • Uso: bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR1600301/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni a bassa tensione. Con una sezione di 1X2,5 mm² e una tensione nominale di 1,8/3KV, questo cavo è ideale per installazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e sicurezza nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre un'eccellente conduzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5