›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X150

Cod. Rexel RR1600312
Cod. Produttore 1600312
Cod. EAN 4044773090734

Informazioni principali

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione: 1X150 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Serie: RR1600312
  • Costruzione: Robusta e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X150, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. Con una tensione nominale di 1,8/3KV, è ideale per l'uso in ambienti esigenti. La sua costruzione robusta assicura una conduzione efficiente, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1750 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

168 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X150