›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X120

Cod. Rexel RR1600311
Cod. Produttore 1600311
Cod. EAN 4044773090765

Informazioni principali

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione: 1X120
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: RR1600311

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X120, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria capacità di trasmissione energetica, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative. La sua costruzione robusta e la classificazione merceologica assicurano un utilizzo sicuro e duraturo nel tempo. Perfetto per professionisti del settore elettrico, è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

1430 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X120