›

NSGAFOU 1,8/3KV 1X10

Cod. Rexel RR1600304
Cod. Produttore 1600304
Cod. EAN 4044773091038

Informazioni principali

  • Tipo cavo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Alta affidabilità: sì
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione ambientale: efficace
  • Applicazioni: professionali elettriche
  • Serie: RR1600304

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X10 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e resistenza. Realizzato con materiali di qualità per il conduttore, garantisce ottime prestazioni in termini di conduzione elettrica e sicurezza. Questo cavo è ideale per impianti che necessitano di una tensione nominale di 1,8/3 kV, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo una scelta eccellente per utilizzi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

NSGAFOU 1,8/3KV 1X10