›

NS3 MOUNTING KIT 1A

Cod. Rexel SK2111767
Cod. Produttore 2111767

Informazioni principali

  • Serie: NS3
  • Tipo: Kit montaggio
  • Compatibilità: apparecchi modulari
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: impianti industriali
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Facilità: assemblaggio e manutenzione
  • Uso: organizzazione dispositivi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di montaggio NS3 ideale per l'installazione di componenti elettrici. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, questo kit è compatibile con apparecchiature di tipo modulare. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è una soluzione pratica per l'organizzazione e il supporto di dispositivi elettrici in impianti industriali e civili. Facilita l'assemblaggio e la manutenzione, contribuendo a un'installazione ordinata e affidabile.
NS3 MOUNTING KIT 1A