Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

          NR 2 CHIAVI PER ARMADIO

          MAGNONI FRANCESCO Armadi rack per reti | Rexel MAGNONI
          Cod. Rexel MNMAGN0706
          Cod. Produttore MAGN0706
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          NR 2 CHIAVI PER ARMADIO

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          NR 2 CHIAVI PER ARMADIO
          MNMAGN0706 MAGNONI Lan armadi per reti informatiche
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili MAGNONI

          Ripiano 19  2U Prof.380Mm Nero Magnoni
          MAGNONI

          Ripiano 19 2U Prof.380Mm Nero Magnoni

          € 22,16 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MNMAGN0092
          Cod. Produttore: MAGN0092
          Cod. EAN:
          Kit 4 Piedini Di Livellamento Magnoni
          MAGNONI

          Kit 4 Piedini Di Livellamento Magnoni

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MNMAGN0126
          Cod. Produttore: MAGN0126
          Cod. EAN:
          Kit 30Pz  Di Dadi E Viti Magnoni
          MAGNONI

          Kit 30Pz Di Dadi E Viti Magnoni

          € 9,53 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MNMAGN0142
          Cod. Produttore: MAGN0142
          Cod. EAN:
          Coppia Anelli Passacavi Per Pratik Magnoni
          MAGNONI

          Coppia Anelli Passacavi Per Pratik Magnoni

          € 11,49 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MNMAGN0320
          Cod. Produttore: MAGN0320
          Cod. EAN:
          Arm.Pratik 19  30U 640X640 Tel.Reg. Magnoni
          MAGNONI

          Arm.Pratik 19 30U 640X640 Tel.Reg. Magnoni

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MNMAGN0116
          Cod. Produttore: MAGN0116
          Cod. EAN:
          Arm.Pratik 19  25U 640X640 Tel.Reg. Magnoni
          Lan armadi per reti informatiche
          MAGNONI

          Arm.Pratik 19 25U 640X640 Tel.Reg. Magnoni

          € 458,99 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MNMAGN0117
          Cod. Produttore: MAGN0117
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/nr-2-chiavi-per-armadio-1347848 MAGN0706 0,0000 NR 2 CHIAVI PER ARMADIO https://rexel.it/Content/images/default-ico.png MAGNONI Lan armadi per reti informatiche

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00