Prodotti /

Cod. Rexel
A80212012G-840-
Cod. Produttore
0212012G-840-11
Cod. EAN
8054378112379

Informazioni di prodotto

NOXIA GLASS 60W L=1590 ON/OFF-E
NOXIA. La stagna in acciaio INOX 304. Plafoniera stagna con corpo in acciaio INOX 304 (stampato e verniciato) e ganci di chiusura in acciaio inox. Disponibile con schermo in vetro temperato resistente agli shock termici o in policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. Caratteristiche di rilievo e applicazioni:. Corpo in acciaio INOX 304 e schermo in vetro temperato o policarbonato. Elevata resa illuminotecnica con efficienza fino a 150 lm/W. Adatta per laboratori chimici, allevamenti e ambienti con presenza di vapori acidi.

Produttore

NOXIA GLASS 60W L 1590 ON/OFF-E