› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R lampada tonda LED 1W acciaio inox illuminazione interna ed esterna

Cod. Rexel L186881W00
Cod. Produttore 86881W00
Cod. EAN 8020806219552

Informazioni principali

  • Forma: tondo
  • LED: 1W
  • Materiale: acciaio inox
  • Applicazione: interni/esterni
  • Resistenza: corrosione
  • Efficienza: elevata
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: NITUM-R

Descrizione del prodotto

Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo offre una combinazione perfetta di robustezza e design elegante. La sua forma tonda e le dimensioni compatte lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti interni che esterni. La tecnologia LED da 1W garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. Inoltre, la finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma offre anche resistenza alla corrosione, assicurando una lunga vita utile del prodotto. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e stilose, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto architettonico. Descrizione del produttore: Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo offre una combinazione perfetta di robustezza e design elegante. La sua forma tonda e le dimensioni compatte lo rendono ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambienti interni che esterni. La tecnologia LED da 1W garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere la luminosità. Inoltre, la finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma offre anche resistenza alla corrosione, assicurando una lunga vita utile del prodotto. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e stilose, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto architettonico.
NITUM-R lampada tonda LED 1W acciaio inox illuminazione interna ed esterna