›

NITUM-R faretto tondo LED 1W acciaio inox illuminazione efficiente ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel L186881C30
Cod. Produttore 86881C30
Cod. EAN 8020806219316

Informazioni principali

  • Tipo: TONDO
  • LED: 1 LED 1W
  • Materiale: INOX
  • Serie: NITUM-R
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Colore luce: Fedele
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-R faretto tondo LED 1W acciaio inox illuminazione efficiente ambienti interni ed esterni