› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R apparecchio illuminazione LED tondo 1W bianco versatile uso domestico e commerciale

Cod. Rexel L188421W00
Cod. Produttore 88421W00
Cod. EAN 8020806028628

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Forma: Tonda
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Consumo: Basso
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Lunga
  • Serie: NITUM-R

Descrizione del prodotto

Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una potenza di 1W, garantendo un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. La sua forma tonda e il colore bianco lo rendono ideale per integrazioni armoniose in qualsiasi spazio, sia domestico che commerciale. La tecnologia LED utilizzata assicura una lunga durata e una ridotta emissione di calore, contribuendo a un ambiente più sicuro e sostenibile. Inoltre, la semplicità di installazione e l'adattabilità a diverse configurazioni di montaggio lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con il NITUM-R, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche un elemento di design. Descrizione del produttore: Il NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una potenza di 1W, garantendo un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico. La sua forma tonda e il colore bianco lo rendono ideale per integrazioni armoniose in qualsiasi spazio, sia domestico che commerciale. La tecnologia LED utilizzata assicura una lunga durata e una ridotta emissione di calore, contribuendo a un ambiente più sicuro e sostenibile. Inoltre, la semplicità di installazione e l'adattabilità a diverse configurazioni di montaggio lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con il NITUM-R, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche un elemento di design.
NITUM-R apparecchio illuminazione LED tondo 1W bianco versatile uso domestico e commerciale