› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R 9 TONDO LED 2W 1LUCE BIANCO VERNICIATO ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L188423N70
Cod. Produttore 88423N70
Cod. EAN 8020806203957

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Tondo
  • Serie: NITUM-R
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Dimensioni compatte

Descrizione del prodotto

NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W VER.BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W VER.BIANCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-R 9 TONDO LED 2W 1LUCE BIANCO VERNICIATO ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA