› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R 17 TO LED 3X1W 220MA RGB illuminazione efficiente versatilità colore

Cod. Rexel L186612Z00
Cod. Produttore 86612Z00
Cod. EAN 8020806219019

Informazioni principali

  • Potenza: 3x1W
  • Corrente: 220mA
  • Tipo LED: RGB
  • Serie: NITUM-R 17
  • Colore: Full Color
  • Materiale: FC.CR
  • Efficienza: Alta
  • Tensione: 220V

Descrizione del prodotto

NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-R 17 TO LED 3X1W 220MA RGB illuminazione efficiente versatilità colore