› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB modulo LED illuminazione colore variabile uso professionale

Cod. Rexel L186613Z60
Cod. Produttore 86613Z60
Cod. EAN 8033913253920

Informazioni principali

  • Potenza: 3x1W
  • Corrente: 220mA
  • Colore: RGB
  • Serie: NITUM-R 17
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Fedeltà colori: Alta
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB modulo LED illuminazione colore variabile uso professionale