› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB LED illuminazione colore variabile alta efficienza

Cod. Rexel L186612Z30
Cod. Produttore 86612Z30
Cod. EAN 8033913253883

Informazioni principali

  • Serie: NITUM-R
  • Tensione: 220 mA
  • Potenza: 3x1W
  • Colore: RGB
  • Tipo: FC.CR
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB LED illuminazione colore variabile alta efficienza