›

NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.NS

Cod. Rexel L186613Z30
Cod. Produttore 86613Z30
Cod. EAN 8033913253913

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220 mA
  • Canali: 3 x 1W
  • Tipologia: LED RGB
  • Controllo: Illuminazione RGB
  • Struttura: Compatta
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Prolungata
  • Serie: NITUM-R 17

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.NS è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili nel controllo di illuminazione a LED RGB. Caratterizzato da un'alimentazione a 220 mA, supporta tre canali con potenza di 1 watt ciascuno, offrendo un controllo preciso e versatile delle tonalità cromatiche. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni in ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione avanzate e personalizzate, assicurando efficienza energetica e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una scelta professionale per sistemi elettrici moderni che richiedono gestione di luci a colori.
NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.NS