› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

NITUM-R 17 LED RGB 3x1W 220mA Faretto Acciaio Inox Illuminazione Architetturale

Cod. Rexel L186674Z00
Cod. Produttore 86674Z00
Cod. EAN 8020806219132

Informazioni principali

  • Potenza: 3x1W
  • Corrente: 220mA
  • Colore: RGB
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Serie: NITUM-R 17
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato e versatile

Descrizione del prodotto

NITUM-R 17 3X1W 220MA RGB F.C.INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: NITUM-R 17 3X1W 220MA RGB F.C.INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
NITUM-R 17 LED RGB 3x1W 220mA Faretto Acciaio Inox Illuminazione Architetturale