›

NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.

Cod. Rexel L185044N50
Cod. Produttore 85044N50
Cod. EAN 8020806215844

Informazioni principali

  • Consumo: 1W
  • LED: 1 alta efficienza
  • Design: tondeggiante
  • Finitura: nichel spazzolato
  • Colore: metallico
  • Applicazioni: elettriche
  • Struttura: compatta
  • Serie: NITUM-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED NITUM-R con un design tondeggiante e finitura in nichel spazzolato, caratterizzata da un consumo energetico di 1 watt e dotata di un singolo LED ad alta efficienza. Questo prodotto unisce stile moderno e funzionalità, garantendo un'illuminazione duratura e a basso consumo ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione discrete ma performanti. La sua struttura compatta e il colore metallico lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, assicurando qualità e affidabilità.
NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.