›

NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX

Cod. Rexel L186881C10
Cod. Produttore 86881C10
Cod. EAN 8020806219286

Informazioni principali

  • Potenza LED: 1 W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Forma: Tonda
  • Serie: NITUM-R
  • Consumo: Basso
  • Resistenza: Corrosione
  • Illuminazione: Funzionale
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NITUM-R è una lampada tonda in acciaio inox caratterizzata da un LED integrato da 1 watt, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica con design compatto e resistente. La sua struttura in inox garantisce durabilità e resistenza alla corrosione, mentre il LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questo prodotto è perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità, combinando tecnologia avanzata e materiali robusti.
NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX